Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adattatore, chiave a bussola

Adattatore per chiave a bussola per uso professionale

Un adattatore per chiave a bussola è un accessorio che ha una funzione molto precisa, perché permette al professionista che opera con questi attrezzi di arrivare anche in punti difficili da raggiungere. In questo modo, utilizzando degli appositi riduttori per chiavi a bussola, si possono adattare alcuni formati diversi: il disco di questo adattatore per chiave a cricchetto, infatti, presenta un particolare formato che è in grado di stabilire un collegamento con un'unita di raccordo che presenta altre dimensioni. Le prolunghe e gli adattatori per chiave a bussola sono molto utilizzati, ad esempio, dai professionisti che si occupano della manutenzione dei veicoli. In molti casi si ha l'esigenza di raggiungere particolari bulloni di varie forme o che sono presenti in posizioni complesse. Una prolunga oppure un adattatore riescono a rendere il lavoro più semplice. In commercio si possono trovare disponibili per l'acquisto adattatori per chiavi a cricchetto di vari formati, come il raccordo da 1/2'', il raccordo da 3/4'' o il raccordo da 3/8''. Un altro accessorio molto utile è costituito, ad esempio, dal portabussole a cambio rapido.

Sono tutti degli strumenti che si integrano perfettamente con l'impiego delle chiavi a bussola, in modo da mettere a disposizione una flessibilità più elevata. Gli accessori per chiavi a bussola manuali, oltre a garantire una certa versatilità nelle operazioni che i professionisti effettuano, permettono, ad esempio, di estendere la lunghezza degli strumenti utilizzati. Usando gli accessori appositi, come il riduttore per chiave a bussola, è possibile estendere l'impiego degli attrezzi di cui si è in possesso, evitando in questo modo di acquistare altri accessori o altri strumenti. Gli adattatori, ad esempio, permettono di collegare una rotazione tenendo conto delle dimensioni dell'unità e dell'attacco della presa. Anche nella scelta degli accessori per chiavi a bussola si deve fare molta attenzione, perché è sempre importante acquistare prodotti di grande qualità. Questo è un principio che vale anche quando si acquistano le chiavi a bussola. Più elevata è la qualità del kit che si acquista, maggiore è la durata di questi strumenti nel corso del tempo. Le chiavi a bussola costituiscono un accessorio molto utile e pratico per avvitare o svitare dadi e bulloni di vario tipo. Abbinando ad esse degli adattatori specifici, si può estendere l'utilizzo di questi attrezzi. Gli accessori possono essere usati in modo funzionale da diversi professionisti, come ingegneri e meccanici, per progettazioni o manutenzione in differenti ambiti.