Acquisto online di adattatori per prese elettriche
Scegliere correttamente gli adattatori per le prese elettriche è di fondamentale importanza perché permetterà sia a te che ai tuoi clienti di utilizzare dei dispositivi elettronici in totale sicurezza. Ogni riduttore per presa elettrica acquistabile sull’online shop di Würth è conforme alle normative europee vigenti, oltre ad essere costituito da materiali di qualità eccellente. Tutte le referenze sono inoltre progettate per facilitare sia l’inserimento che lo staccamento. Tutti i tipi di adattatori per prese elettriche, anche schuko, sono utilizzabili in ambienti interni ed esterni, per connessioni temporanee e solamente per piccoli carichi. I prodotti facilitano l’utilizzo sia di un solo dispositivo che di più apparecchiature elettroniche contemporaneamente, coniugando ottimamente praticità, sicurezza e design. Ogni presa di corrente con messa a terra permette di utilizzare contemporaneamente più dispositivi senza causare surriscaldamenti, problemi di sicurezza, brusche interruzioni di corrente, scosse elettriche, folgorazioni o cortocircuiti che potrebbero arrecare problemi sia alla presa stessa che ai device/dispositivi/piccoli elettrodomestici in carica. I nostri adattatori per prese elettriche e la sicurezza vanno sempre di pari passo: tutte le riduzioni acquistabili sullo shop hanno superato dei rigorosi test di sicurezza, rispondendo così agli alti standard qualitativi. La presa elettrica tripla con adattatore triplo dalla potenza massima di 1500 W è dotata di prese con alveoli schermati e gli spinotti protetti la rendono particolarmente sicura. L’adattatore di corrente quadruplo per uso domestico, con 2 poli + terra (2P+T) è indicato per gli utenti che devono utilizzare in simultanea più dispositivi. Il design, oltre a essere esteticamente piacevole, è progettato anche per inserire e disinserire le spine senza fatica e in pochissimi secondi. Si tratta di una soluzione “salvaspazio”: grazie, infatti, alla forma e agli inserimenti posizionati nella parte superiore assicura degli ingombri molto ridotti. La riduzione per presa elettrica per spina IEC 60309 per utilizzo civile supporta una tensione nominale fino a 250 V/CA e una corrente nominale di 16 A. I nostri riduttori per prese elettriche possono essere acquistati sullo shop online di Würth e per trovare l’adattatore più in linea con le tue richieste professionali ti basterà selezionare i parametri di ricerca, tra i quali: tensione nominale, materiale dei contatti, potenza massima, colore e corrente nominale. Ti compariranno quelli più idonei per soddisfare pienamente le richieste dei tuoi clienti. Acquistando sullo shop online avrai sempre un esperto Würth pronto a rispondere a tutte le tue domande e, una volta completato l’ordine, riceverai la merce nel giro di 24/48 ore.