Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore corto da 15 a 2 x 7 pin 24 V
- Esecuzione: Dritto
- Lunghezza: 155 mm
- ISO: 12098, 1185, 3731
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assegnazione contatti: 15 pin conforme a ISO 12098 / 7 pin conforme a ISO 1185 e 3731
Modello diritto
Collegamento
- Su veicolo motrice/rimorchio
Presa a 15 pin
Presa a 2x7 pin
Collegamento delle prese a 15 pin ai connettori a 7 pin, ad esempio nei nostri cavi a spirale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.