Soluzione semplice, rapida e pulita
Carico di peso inferiore da prese e connettori
Collegamento
- Presa a 13 pin su veicolo trattore
- Connettore a 7 pin su rimorchio
Possono essere collegate solo le funzioni da 1 a 7 conformi alle norme ISO 1724 o ISO 11446
Classe di protezione in stato montato: IP 54
L'estremità a 7 pin è conforme rispettivamente a ISO 1724
L'estremità a 13 pin è conforme rispettivamente a ISO 11446
Gli adattatori sono utilizzati per collegare tra loro sistemi a 7 e 13 pin
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.