Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore corto mini 12 V Da 7 pin a 13 pin
- Tensione nominale: 12 V/CA
- ISO: 1724, 11446
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soluzione semplice, rapida e pulita
Carico di peso inferiore da prese e connettori
Attacco:
- L'estremità a 7 pin è conforme rispettivamente a ISO 1724
- L'estremità a 13 pin è conforme rispettivamente a ISO 11446
Possono essere collegate solo le funzioni da 1 a 7 conformi alle norme ISO 1724 o ISO 11446
- Classe di protezione in stato montato: IP 54
- L'estremità a 7 pin è conforme rispettivamente a ISO 1724
- L'estremità a 13 pin è conforme rispettivamente a ISO 11446
Gli adattatori sono utilizzati per collegare tra loro sistemi a 7 e 13 pin
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.