Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adattatore per banco da lavoro estensibile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatore per banco da lavoro estensibile

  • Altezza: 70 mm
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Profondità Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963549330
MADAW330 278 mm 330 mm 1,500 kg
1 pz.
0963649451
MADAW451 278 mm 450 mm 1,400 kg
1 pz.
0963649330
MADAW330 278 mm 330 mm 1,500 kg
1 pz.
0963649380
MADAW380 556 mm 380 mm 1,800 kg
1 pz.
0963649381
MADAW381 278 mm 380 mm 1,200 kg
1 pz.
0963649450
MADAW450 556 mm 450 mm 2 kg
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display