Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Addatatore per lamiera a finto coppo WISOKIT
Linea vita robust - sisitemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio INOX AISI 304
Accessorio di fissaggio da utilizzare in abbinamento a dispositivi per installazione permanente
Forniti in coppia con 4x2 rivetti strutturali in alluminio WRIV Ø 7,7 x 27,7 mm, da utilizzare per il fissaggio
Adattatore specifico ed utilizzabile esclusivamente con i dispositivi WCLM19, WCLM19I, WCLM19R (Art. 5937999970, 5937999971, 5937999972)
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Nota:
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista. Il dispositivo è stato testato su pannello Alubel Isocoppio Piano, spessore commerciale 40 mm (40 mm isolante + 50 mm onda). Supporto superiore: lamiera stampata in acciaio sp 5/10mm; supporto inferiore: lamiera micronervata sp. 4/10mm. Il passo delle onde è 197 mm. Si consiglia di prevede il ripristino dell’impermeabilizzazione in corrispondenza degli elementi di connessione (ad esempio utilizzando il sigillante PU40+, Art. 0892 2xx)
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Possibilità di utilizzo dei dispositivi WCLM19, WCLM19I, WCLM19R su lamiera a finto coppo tramite l’utilizzo dell’adattatore
Dopo aver verificato il verso di montaggio del WCLM19, fissare alle estremità dei pattini gli accessori WISOKIT utilizzando 3 rivetti WRIV per ogni pattino. Successivamente posizionare il dispositivo WCLM19 dotato degli adattatori e procedere con il fissaggio del dispositivo. Gli accessori dovranno essere collegai alla lamiera utilizzando gli 8 rivetti in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.