Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra solar per vite di congiunzione GAMMA SOLAR AS 2.1
Piastra solar con aggancio rapido gamma AS 2.1
Piastra per vite di congiunzione per staffaggio fotovoltaico su tetti in lamiera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici in abbinamento a vite di congiunzione (M10/M12) e ai profilati della gamma AS 2.1
- con sistema di aggancio rapido
- in alluminio con viteria in acciaio inox A2-70
Per edifici di altezza massima 25 metri con inclinazione del tetto compresa tra 10° e 60°
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti in lamiera
Assicurarsi che i profilati siano montati dritti e senza gioco. Coppia di serraggio per le viti di fissaggio: M8 15 Nm / M10 30 Nm
Agganciare ogni profilato ad almeno due punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Le giunzioni dei profilati non devono essere realizzate in corrispondenza dei punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Lo sbalzo in corrispondenza dell’ultimo punto di fissaggio non deve superare i 30 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.