Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore per rivettatrice a batteria
Per l'uso con rivettatrici a batteria ANG 12/ANG 14/ANG 310
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
Montaggio rapido e semplice con collegamento a tutte le attuali rivettatrici a batteria Würth
L'adattatore facilita l'accesso alla gamma di batterie Würth esistenti con tecnologia agli ioni di litio da 14,4 V e capacità di 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah e 4,0 Ah.
Carica possibile con il caricabatterie AL 30-Li, art. n. 0700 816.
L'adattatore consente di sfruttare tutti i vantaggi delle batterie agli ioni di litio Würth:
- Batterie con maggiore capacità
- Funzione di ricarica rapida delle batterie 25-30 min
- Riduzione della varietà di batterie e caricabatterie
- Indicatore del livello di carica sulla batteria
Solo per l'uso di batterie agli ioni di litio da 14,4 V con capacità di 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah e 4,0 Ah
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.