Adattatore SDS
Chi utilizza un trapano sa che è essenziale possedere anche un buon numero di punte, che rendono l’attrezzo adatto per diversi ambiti lavorativi. Gli standard disponibili per l’attacco delle punte sono molteplici. A questa pagina proponiamo alcuni modelli di adattatore SDS, utili su qualsiasi trapano tipo SDS max o SDS plus, anche nel caso in cui il mandrino sia di tipologia differente. Su un mandrino con attacco SDS plus infatti non si possono utilizzare le punte di tipo SDS max, e viceversa. L’adattatore per mandrino SDS quindi consente di sfruttare punte per foratura per muratura di diverse tipologie sul medesimo utensile, anche scegliendole con un attacco diverso da quello originale del singolo attrezzo.
Adattatore SDS max a SDS plus
Questo è il tipo di adattatore trapano SDS più diffuso: consente di montare delle punte con attacco SDS plus su un trapano con mandrino SDS max. Un adattatore per utensili a innesto da Max a plus permette quindi di sfruttare tante punte differenti, non solo per modello ma anche per tipo di attacco. Il dispositivo di fissaggio alla base di questo adattatore SDS Max a SDS plus ha quindi un attacco di base di tipo Max. Un espediente molto semplice che elimina la necessità di avere a disposizione un differente utensile per ogni tipo di attacco disponibile. L’adattatore di collegamento è invece un accessorio con fissaggio SDS max che consente al professionista di sfruttare al meglio questo tipo di punte a percussione.
Sul nostro store è facile trovare qualsiasi tipo di utensile sia necessario per il lavoro quotidiano, oltre che tutti gli accessori adatti alla riparazione e all’uso lavorativo. Compresi i diversi modelli di adattatore da SDS plus a SDS max e viceversa. Accessori semplici da utilizzare, prodotti con cura e attenzione ai particolari, in modo da offrire sempre la soluzione migliore e una elevata resistenza all’usura.
Sul nostro store oltre ai diversi tipi di adattatore punte trapano proponiamo anche varie tipologie di punte per forare e scalpellare, utilizzabili in falegnameria, in edilizia e in qualsiasi altro ambito industriale e artigianale. I nostri prodotti sono offerti in una vasta gamma, per poter accontentare professionisti che operano in qualsiasi settore.