Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adattatori per spina IEC 60309/civili

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatori per spina IEC 60309/civili

  • Tensione nominale: 250 V/CA
  • Corrente nominale: 16 A
  • Materiale contatti: Ottone
  • Superficie contatti: Nichelato
  • Chiave a bussola: Una presa CEE 2P+E, 16 A
  • Altro standard: IEC 60309

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Connettore a innesto Peso prodotto (per pezzo) Tensione nominale Corrente nominale Numero UI
Prezzo/UI
09695503
1 spina 2P+E, 16 A 153 g 250 V/CA 16 A
1 pz.
09695505
1 spina Schuko, 16 A 155,500 g 250 V/CA 16 A
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
Se non utilizzati non lasciare nelle prese


Gli adattatori civili e industriali sono idonei solo per connessioni temporanee e solamente per piccoli carichi Per connessioni permanenti installare prese adeguate alle necessità o sostituire la spina del carico con una completamente compatibile con la presa di alimentazione Non utilizzare in luoghi con pericoli di scoppio o di incendio e dove le norme CEI obbligano all’uso di prese con interruttori di blocco