Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore spina CEE Con invertitore di fase
- Numero collegamenti: 2 PZ
- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 400 V/CA
- Colore: Grigio, Rosso
- Classe di protezione IP: IP 44
- Materiale della carcassa: PA - Poliammide
- Materiale dei contatti: Ottone nichelato
- Lunghezza x larghezza x altezza: 300 x 92 x 103 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ingresso: Convertitore di fase CEE, 16 A, 5P, 400 V
- Uscita: Presa CEE, 32 A, 5P, 400 V
- Contatti nichelati
A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.