Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo turafalle per impianti A/C per parti in metallo
Additivo combinato turafalle e antiusura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Specifico per l’utilizzo in impianti A/C di autovetture, veicoli industriali e mezzi movimento terra
- Compatibile con refrigerante R134a e R1234yf
- Idoneo per l’utilizzo su veicoli dotati di compressori meccanici o elettrici
- Migliora l’efficienza del compressore e riduce l’usura meccanica
- Ottimale anche per veicoli più vecchi il cui compressore perde potenza
- Compatibile con PAG e petrolio raffinato
- Chiude leggere micro-crepe sui componenti metallici evaporatori, condensatori e O-Ring screpolate
Può essere utilizzato solo una volta. Le falle che sono già state riparate con prodotti turafalle per climatizzatori e che, dopo brevi periodi, rilevano fuoriuscite del liquido refrigerante devono essere riparate tramite sostituzione delle guarnizioni
O-Ring o dei singoli pezzi danneggiati
Alcuni impianti non sono muniti d’entrambi i raccordi di bassa o alta pressione, oppure sono in posti poco accessibili. In questi casi inserire l’additivo tramite il raccordo presente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.