Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo cercafughe Universale
Il prodotto è adatto per l'uso in impianti di veicoli ibridi ed elettrici. È compatibile con tutti i gas refrigeranti di vecchia generazione R134a e con quelli di nuova generazione come R1234yf.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rileva le perdite in modo rapido e preciso
- Gli impianti di aria condizionata non vengono ostruiti
- Ideale come misura preventiva
- Visibile con tutte le lampade UV
- Senza solventi
- Adatto per veicoli ibridi ed elettrici
Gli additivi sono sempre forniti con due adattatori R134a e R1234yf.
Il cercafughe UV Würth è un rilevatore di perdite UV fluorescente per impianti di climatizzazione di veicoli. Compatibile con tutti i refrigeranti, comprese le auto ibride ed elettriche. Cercafughe UV per un rilevamento rapido e preciso delle perdite di gas refrigerante.
Dosi d'impiego: 7,5 ml per 1,5 kg di liquido di raffreddamento.
Con una siringa da 7,5 ml, procedere come segue:
1. Avviare il motore del veicolo.
2. Attivare l'impianto aria condizionata e impostare il valore di temperatura minimo.
3. Individuare la valvola di carica sul lato bassa pressione e montare l'adattatore più adatto in base al tipo di gas refrigerante presente nell'impianto A/C.
4. Collegare la siringa all'adattatore e iniettare il liquido
5. Quindi scollegare la siringa e l'adattatore dall'impianto.
6. Controllare l'impianto A/C con una lampada UV; eventuali perdite saranno immediatamente evidenti e visibili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.