Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo cercafughe UV Premium
Additivo fluorescente per individuare le perdite negli impianti aria condizionata con R134a, R1234yf e R744 in conformità alla norma SAE J2297
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sufficiente per 32 applicazioni in auto o 16 applicazioni in autocarro
- Compatibile con olio PAG ed estere
- Alta percentuale di ingredienti fluorescenti
- Non intacca gli o-ring e le guarnizioni
Aggiungere l'additivo cercafughe nel sistemi di aria condizionata solo attraverso il raccordo rosso del serbatoio dell'olio nuovo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Utilizzabile in impianti aria condizionata con R134a, R1234yf e R744 e in impianti con compressori elettrici (veicoli ibridi, Start-Stop ed elettrici) per individuare in modo affidabile perdite e microperdite.
Estrarre il refrigerante dal circuito aria condizionata e quindi aspirare creando un vuoto. Svitare il serbatoio dell'olio PAG nuovo dalla macchina clima ed erogare la quantità necessaria. Versare l'additivo cercafughe e fissare al raccordo del serbatoio dell'olio nuovo. Dosaggio: 7,5 ml (1/4 oz) per autovetture o 15 ml (1/2 oz) per autocarri. Utilizzare la macchina clima per alimentare l'additivo cercafughe nel circuito dell'impianto aria condizionata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.