Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo motore HYBRID DIESEL

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo motore HYBRID DIESEL

Trattamento appositamente studiato per auto ibride, proteggere il motore termico dai danni provocati dalle numerose partenze a freddo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Favorisce una corretta combustione del sistema prolungando l’efficienza del motore


  • le vetture a trazione ibrida sono caratterizzate da un elevatissimo numero di avviamenti ed arresti start&stop del motore termico che spesso funziona «a freddo»

  • questo causa la creazione di incrostazioni nel sistema che vanno a depositarsi soprattutto sugli iniettori causandone il malfunzionamento


Caratteristiche


La formulazione del prodotto è mirata al miglioramento delle caratteristiche del gasolio affinché mantenga ottimale la funzionalità dell’impianto di alimentazione, proteggendolo dai danni provocati dai residui carboniosi, dall’ossidazione e quindi dall’usura



Prestazioni


  • il protettivo è stato sviluppato per risolvere i problemi del sistema di alimentazione del motore endotermico nelle auto ibride

  • elimina le incrostazioni che si formano sugli iniettori, valvola EGR e FAP grazie all’aumento del numero di cetano del carburante

  • evita l’ossidazione del carburante che rimane nel serbatoio inutilizzato anche per lunghi periodi, grazie al potere antiossidante

  • evita che l’acqua penetri nel sistema di alimentazione, grazie al potere demulsivo

  • compatibile con Diesel di ultima generazione che prevedono presenza di biodiesel maggiore al 10%
Indicazione

Benefici


  • contrasta la tendenza all’ossidazione del gasolio

  • aumenta il numero di cetano

  • protegge dall’usura le parti in moto nel circuito di alimentazione

  • contrasta la formazione di ruggine

  • migliora la combustione

  • pulisce e protegge gli iniettori


Risoluzione dei problemi


  • numero di cetani sotto norma

  • residui carboniosi

  • iniettori e filtri intasati

  • fumosità


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Test superati:


Conforme alla specifica UNI EN 590/09. Soddisfa i seguenti requisiti: Durator Q detergency test – Test Ossidazione ASTM D22274