Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo per gasolio
Protettivo che migliora le prestazioni dei motori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per tutti i tipi di motori Diesel
- particolarmente indicato nei moderni impianti Common Rail e iniettore pompa, funzionanti ad elevata pressione
- riduzione del consumo a parità di potenza, riduzione del fumo allo scarico
Migliora la combustione
- pulizia dell’impianto d’alimentazione ed inizione con miglioramento della combustione
- miglior operabilità a bassa temperatura e perciò avviamento facile
- eliminazione di condensa/acqua e dispersione di eventuali depositi o melme
- abbassamento della temperatura di fi ltrabilità a freddo del gasolio CFPP
Aggiungere il contenuto da 200 ml ogni 50 l di carburante. Il prodotto è particolarmente utile in occasione dei tagliandi e delle revisioni periodiche della vettura per la verifica dei gas di scarico. Il prodotto è consigliato ad ogni tagliando e dopo ogni cambio filtro gasolio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.