Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Additivo per gas GPL

Additivi GPL: una soluzione per mantenere efficiente il tuo impianto

Gli additivi per gpl rappresentano un'innovazione essenziale per garantire il corretto funzionamento dei motori alimentati a gas di petrolio liquefatto. Grazie alle loro proprietà detergenti e lubrificanti, aiutano a mantenere pulito l’intero sistema di alimentazione, prevenendo problemi comuni come avviamenti difficoltosi, cali di potenza ed esitazioni in accelerazione. Quando si utilizza un pulitore gpl, è possibile migliorare la combustione e prolungare la vita utile degli iniettori e delle valvole.

Un esempio è l'additivo per impianto gpl con capsule concentrate, formulato per eliminare residui collosi e garantire prestazioni ottimali in ogni stagione.

Quando e come utilizzare un additivo per gpl

L'impiego regolare di un additivo pulizia iniettori gpl è fondamentale per assicurare la longevità del motore. Si consiglia di aggiungere l'additivo ogni 10.000 km, durante il rifornimento, riempiendo completamente il serbatoio di GPL. Prodotti come l'additivo per impianto gpl aerosol sono facili da applicare grazie all’adattatore incluso, ideale per un trattamento rapido ed efficace.

Con una confezione da 120 ml è possibile additivare fino a 50 litri di GPL, garantendo un sistema pulito e prestazioni costanti.

Come mantenere puliti gli iniettori gpl

Un additivo per auto gpl di alta qualità è in grado di prevenire l’accumulo di residui nei componenti chiave dell’impianto. Tra i vantaggi principali:

  • rimozione dei depositi collosi dal riduttore di pressione;
  • lubrificazione delle sedi valvole per una maggiore resistenza all’usura;
  • protezione contro la corrosione e compatibilità con materiali come il Viton.

Un utilizzo regolare del prodotto contribuisce a evitare esitazioni in accelerazione, difficoltà di avviamento e perdite di potenza. Per garantire una pulizia completa, è possibile abbinare l’additivo a un pulitore specifico per l’intero sistema di alimentazione.

Accessori utili per l’applicazione dell’additivo gpl

Per ottenere il massimo dall’additivo per gpl, alcuni accessori possono semplificare il processo di applicazione. Ad esempio, molti prodotti includono adattatori specifici per garantire un’erogazione uniforme e precisa direttamente nella bombola. Questi strumenti non solo facilitano l’uso, ma assicurano che il trattamento raggiunga ogni componente critico del sistema.