Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo prottetivo per GPL - aerosol
Protettivo e pulitore del sistema di alimentazione GPL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ADDITIVO PER GPL
Èun prodotto formulato con tecnologie detergenti e disperdenti innovative, separando gli inquinanti, dal gas di petrolio liquefatto. Mantiene pulito tutto l’impianto di alimentazione, garantendo la regolarità della combustione, la pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di avviamento a freddo
Pulitore sistema alimentazione
Pulitore iniettori
Lubrifica sedi valvole
Pulisce il riduttore di pressione
Vantaggi:
- elimina i residui collosi dal riduttore di pressione
- aumenta le caratteristiche lubricistiche
- ottimizza il funzionamento del sistema
- elimina i residui da iniettori e valvole
- buona protezione contro la corrosione
- compatibile con il Viton
Risoluzione dei problemi
- esitazioni in accelerata
- avviamento difficoltoso
- tendenza allo spegnimento
- perdita di potenza
Il serbatoio non deve essere pieno per poter utilizzare il prodotto. Tenere in mano per qualche secondo per aumentare la temperatura e di conseguenza la pressione del prodotto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC-F05-93 BMW 318IVD TEST
Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione
MERCEDES M102E-CHECK F-05-A-93
Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione
PEUOGEOT 205
Benefici sulla perdita di flusso in aspirazione
Prove di compatibilità con l’Alluminio (7570–T6, UNS A97075)
Con il bronzo, con polietilene ad alta densità e con il VITON
MERCEDES M102E-CHECK F-20-A-98
Benefici sui depositi sulle valvole
Particolarmente consigliato per vetture:
- bifuel benzina-gpl
- in fase di tagliandatura
- in fase di revisione
- che affrontano lunghi tragitti
Fissare il raccordo filettato originale in dotazione sul filetto del serbatoio GPL. Mantenere la parte in gomma al centro del raccordo e premere per l’inserimento dell’additivo, successivamente procedere con il normale rifornimento. Importante: Il serbatoio deve essere possibilmente vuoto per poter utilizzare al meglio l’additivo
A causa della diversa pressione tra l’interno della bomboletta, del serbatoio e di quella atmosferica qualche volta l’operazione risulta difficile. In questo caso è sufficiente riscaldare tra le mani la bomboletta da 50 ml per riequilibrare le differenze di pressione
Dosaggio:
Dose per un pieno di GPL (30/40 l). Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento ogni 3-4 pieni o 10.000 km
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.