Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Additivo prottetivo per GPL - aerosol
Additivo prottetivo per GPL - aerosol  - 1
Additivo prottetivo per GPL - aerosol  - 2
Additivo prottetivo per GPL - aerosol  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Additivo prottetivo per GPL - aerosol

Protettivo e pulitore del sistema di alimentazione GPL

  • Contenuto: 50 ml
  • Peso prodotto (per pezzo): 140 g
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
Cod. art. Contenuto Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0893531100
50 ml 140 g
12 pz.
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
ADDITIVO PER GPL


Èun prodotto formulato con tecnologie detergenti e disperdenti innovative, separando gli inquinanti, dal gas di petrolio liquefatto. Mantiene pulito tutto l’impianto di alimentazione, garantendo la regolarità della combustione, la pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di avviamento a freddo



Pulitore sistema alimentazione



Pulitore iniettori



Lubrifica sedi valvole



Pulisce il riduttore di pressione



Vantaggi:


  • elimina i residui collosi dal riduttore di pressione

  • aumenta le caratteristiche lubricistiche

  • ottimizza il funzionamento del sistema

  • elimina i residui da iniettori e valvole

  • buona protezione contro la corrosione

  • compatibile con il Viton


Risoluzione dei problemi


  • esitazioni in accelerata

  • avviamento difficoltoso

  • tendenza allo spegnimento

  • perdita di potenza
Indicazione

Il serbatoio non deve essere pieno per poter utilizzare il prodotto. Tenere in mano per qualche secondo per aumentare la temperatura e di conseguenza la pressione del prodotto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Soddisfa i seguenti test:


CEC-F05-93 BMW 318IVD TEST


Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione



MERCEDES M102E-CHECK F-05-A-93


Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione



PEUOGEOT 205


Benefici sulla perdita di flusso in aspirazione



Prove di compatibilità con l’Alluminio (7570–T6, UNS A97075)


Con il bronzo, con polietilene ad alta densità e con il VITON



MERCEDES M102E-CHECK F-20-A-98


Benefici sui depositi sulle valvole