Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sacchetto idrosolubile
- utilizzo rapido e senza sprechi
- è sufficiente gettare il sacco nella betoniera insieme all’impasto
Migliora le caratteristiche plastiche dell’impasto
- aumenta le resistenze a compressione, trazione e flessione
- riduce gli sfridi e aumenta la durabilità del manufatto
- aumenta la resistenza agli urti e all’abrasione
- riduzione del bleeding e migliore distribuzione dei materiali
Distribuisce uniformemente le tensioni da ritiro plastico e idraulico
- riduce i fenomeni fessurativi
- migliora l’aspetto estetico e l’impermeabilità dell’impasto cementizio
- maggiore resistenza al gelo - disgelo e agli agenti atmosferici
| Proprietà del calcestruzzo fibrorinforzato | ||
| mix design utilizzato: | impasto additivato➔ | Permeabilità (CRD C 48) - 45% Resistenza all’abrasione (ASTM C 944) +20% Resistenza all’urto +10% Riduzione della fessurazione - 80% |
| cemento: 300 kg/m3 | ||
| sabbia naturale: 700 kg/m3 | ||
| sabbia frantumata: 70 kg/m3 | ||
| ghiaia: 1080 kg/m3 | ||
| acqua: 180 kg/m3 |
Intonaci
Lastre sottili e di tamponamento
Pavimentazioni industriali e civili
Massetti per pavimentazione
Elementi prefabbricati
Vasi, pozzetti, tubi, recinzioni, barriere stradali, ecc.
Calcestruzzi armati e non armati
Calcestruzzi faccia a vista
Aggiungere Fiberfl ex agli inerti o aggiunto in betoniera ad impasto pronto. Non aggiungere acqua. Rispettare la composizione dell‘impasto ed eventualmente intervenire sul dosaggio di additivo superfluidificante, se utilizzato. Il rapporto ideale fra la lunghezza della fibra e lo spessore del manufatto è di circa 1:3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.