Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo per massetto W500
Superfluidificante per calcestruzzi confezionati in climi temperati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Privo di cloruri
Marcatura CE: UNI EN 934 - 2/ASTM C 494 tipo F
Riduce il rapporto acqua-cemento
L’abbassamento del rapporto acquacemento combinato all’aggiunta di Additivo W500, consente di ottenere dei calcestruzzi con elevate resistenze meccaniche e maggiore impermeabilità
Migliora le caratteristiche tecniche del calcestruzzo
- Conferisce al calcestruzzo maggiore resistenza all’abrasione, agli agenti aggressivi ed alle sollecitazioni dovute ai movimenti delle strutture
- Limita il ritiro del calcestruzzo e la formazione di microfessure
Migliora l’effetto estetico dei manufatti
Indicato per ottenere manufatti con un buon grado di faccia a vista
Lavorabilità nel tempo
L’impiego di Additivo W500 nel calcestruzzo consente di mantenere la lavorabilità dell’impasto per un periodo che varia da 1 a 2 ore (a +20°C) in funzione del tipo e del dosaggio di cemento, della quantità dell’additivo utilizzato e della temperatura ambientale. La perdita della lavorabilità avviene gradualmente
Attenersi alle modalità d’impiego e di dosaggio indicate. Se esposto a temperature inferiori a +5°C, prima dell’utilizzo dovrà essere riscaldato e rimescolato. Durante la manipolazione e la posa del prodotto utilizzare indumenti protettivi adeguati
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Indicato per i calcestruzzi impiegati nella realizzazione di pilastri, travi, solette, vasche, canali, strutture sottili, pavimenti industriali, aeroportuali, ecc.
Il dosaggio ottimale di Additivo W500 è pari a 0,8 - 1.5 kg ogni 100 kg di cemento. Non aggiungere Additivo W500 agli aggregati o al cemento se non precedentemente bagnati con l’80% dell’acqua di impasto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.