Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Additivo per massetto W500
Additivo per massetto W500 - 1
Additivo per massetto W500 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Additivo per massetto W500

Superfluidificante per calcestruzzi confezionati in climi temperati

  • Colore: Marrone
  • Viscosità/consistenza: Liquido
  • Densità secca: 1,2 kg/l
  • Peso prodotto (per pezzo): 10588 g
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
Cod. art. Colore Viscosità/con... Densità secca Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0893210055
Marrone Liquido 1,2 kg/l 10588 g
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
Privo di cloruri



Marcatura CE: UNI EN 934 - 2/ASTM C 494 tipo F



Riduce il rapporto acqua-cemento


L’abbassamento del rapporto acquacemento combinato all’aggiunta di Additivo W500, consente di ottenere dei calcestruzzi con elevate resistenze meccaniche e maggiore impermeabilità



Migliora le caratteristiche tecniche del calcestruzzo


  • Conferisce al calcestruzzo maggiore resistenza all’abrasione, agli agenti aggressivi ed alle sollecitazioni dovute ai movimenti delle strutture

  • Limita il ritiro del calcestruzzo e la formazione di microfessure


Migliora l’effetto estetico dei manufatti


Indicato per ottenere manufatti con un buon grado di faccia a vista

Indicazione

Lavorabilità nel tempo


L’impiego di Additivo W500 nel calcestruzzo consente di mantenere la lavorabilità dell’impasto per un periodo che varia da 1 a 2 ore (a +20°C) in funzione del tipo e del dosaggio di cemento, della quantità dell’additivo utilizzato e della temperatura ambientale. La perdita della lavorabilità avviene gradualmente



Attenersi alle modalità d’impiego e di dosaggio indicate. Se esposto a temperature inferiori a +5°C, prima dell’utilizzo dovrà essere riscaldato e rimescolato. Durante la manipolazione e la posa del prodotto utilizzare indumenti protettivi adeguati



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto