Pulitore olio motore per uso professionale
Un pratico pulitore olio motore consente di effettuare la pulizia di tutti i motori a benzina e diesel. Ricordiamo che l’additivo pulizia olio motore non è adatto per l’utilizzo su moto con frizione a bagno di olio che condividono un circuito olio comune. Questo detergente pulitore motore si usa però su un qualsiasi altro veicolo; è proposto in flacone da 400 ml e ha una base chimica di idrocarburi alifatici, dal caratteristico odore. Questo additivo per pulire olio motore scioglie i sedimenti sulle fasce elastiche, non intacca le guarnizioni e permette di far funzionare al massimo livello di prestazione i motori puliti. Un buon additivo pulizia olio motore diesel è compatibile anche con i convertitori catalitici, in modo da non rovinare questo tipo di accessori.
Un flacone da 400 ml di additivo pulizia olio motore benzina consente di trattare fino a 5 litri di olio motore. 1000 ml sono sufficienti per 10-15 litri di olio. Visto che questo prodotto additivo olio motore per pulizia si può stoccare per un periodo di circa 24 mesi, le officine solitamente predispongono una scorta sufficiente all’utilizzo per alcuni mesi. Senza che questo vada a impedire l’utilizzo dei flaconi di additivo circuito olio motore nel corso del tempo.
Le morchie e i residui presenti nell’olio motore possono risultare un pericolo insidioso. Per questo è importante sostituire l’olio della propria automobile a ogni tagliando. È però buona norma anche utilizzare un additivo per lavaggio olio motore, che consente di rimuovere i depositi che si attaccano sul monoblocco e sulle fasce. Il pulitore interno per motore si usa prima di scaricare l’olio esausto, in modo da rimuovere dall’intero circuito, rendendo non solo più performante il motore ma anche più sicuro. Le morchie e i detriti si eliminano insieme all’olio esausto, che viene scaricato dal circuito.
Sul nostro store sono presenti anche tutti gli additivi chimici più diffusi, per il trattamento di automobili e veicoli di qualsiasi genere. Chi gestisce un’officina trova quindi non solo un valido prodotto da utilizzare come detergente pulitore motore, ma anche tutti gli altri additivi chimici che possono risultare molto pratici nella manutenzione ordinaria dei veicoli. Come ad esempio una buona gamma di antigelo per radiatore, o dei pulitori per filtro anti particolato da sfruttare sui motori diesel. La scelta del prodotto chimico più adatto va fatta dal singolo professionista, è comunque sempre consigliabile leggere le indicazioni e le avvertenze presenti su ogni confezione.