Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Turafalle per sistemi di aria condizionata Plus
Sigillatura a scopo preventivo per micro perdite su componenti di metallo e di gomma e per localizzare le perdite nei veicoli con impianto aria condizionata R134a e R1234yf
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile
Può essere miscelato con oli minerali, oli estere e oli PAG.
Effetto lubrificante
Il contenuto di olio estere favorisce la lubrificazione del compressore e quindi prolunga la durata e migliora la compressione del refrigerante
Rileva le perdite
Il contenuto di colorante UV consente il rilevamento delle perdite con l'ausilio di una luce UV convenzionale.
Non contiene polimeri.
I componenti dell'impianto aria condizionata o delle macchine clima non possono essere danneggiati dal prodotto.
Non collegare la bomboletta al lato di alta pressione del circuito dell'aria condizionata per non causare l'esplosione del contenitore e provocare lesioni fisiche.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura a scopo preventivo per micro perdite su componenti in metallo e gomma e per localizzare le perdite negli impianti aria condizionata dei veicoli
Utilizzabile in tutti gli impianti aria condizionata di veicoli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.