Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo WÜTOP® WRD
Per l’incollaggio a tenuta di vento e pioggia dei teli da sottotetto e per la sigillatura dei chiodi passanti
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
Garantisce sigillature ermetiche alla pioggia
Massima protezione contro i danni causati dalle infiltrazioni di acqua durante la fase di costruzione
Rispetta i requisiti della norma EnEV 2016
L'incollaggio a tenuta di vento riduce efficacemente le dispersioni energetiche ed i relativi costi.
Soluzione ideale per le guarnizioni punto chiodo
L'adesivo si gonfia leggermente e sigilla in modo sicuro i punti di chiodatura e graffatura
Senza solventi
Compatibile con pietra naturale
- La viscosità di WÜTOP® WRD è circa il doppio a +15°C rispetto a +25°C.
- Wütop® WRD produce una schiuma leggera durante l'incollaggio
- L'adesivo fuoriuscito può essere rimosso quando è fresco con detergente tipo 60 (art. n.: 0892 130 030/0892 130 031).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Adatto per l'incollaggio antivento e idrorepellente di tutti i teli protettivi, i teli da sottotetto e i teli per facciate WÜTOP secondo la direttiva sul risparmio energetico EnEV 2016. Da utilizzare solo sul lato in TNT dei teli WÜTOP Therm!
WÜTOP® WRD viene utilizzato per l'incollaggio di sormonti, giunzioni strutturali e per la sigillatura di superfici con chiodi e graffe.
Osservare le istruzioni di posa relative ai teli da sottotetto WÜTOP.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
Tagliare il tappo filettato, avvitare il beccuccio e tagliarlo alla larghezza desiderata. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione.
Applicare WÜTOP® WRD lungo l'intero lato della superficie o del telo da sottotetto privo di grasso e polvere formando un cordone dello spessore di circa 4 mm. Unire e fissare le parti entro il tempo di filmazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.