Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo in gomma per profili
Adesivo a contatto per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buone proprietà adesive su un'ampia varietà di superfici
- Forza adesiva iniziale elevata
- Asciugatura rapida
Semplice utilizzo
- Pronto per l’uso
- Pratico barattolo con spazzola
- Facile da stendere
Resistente agli effetti di acqua (inclusa acqua di mare), benzina, acidi diluiti e soluzioni alcaline
Resistente all’invecchiamento
Indurimento trasparente
Senza silicone
- Proteggere dall'esposizione alla luce solare diretta e al calore.
- L'adesivo in gomma per profili deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +15°C e +25°C
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Applicazioni tipiche comprendono guarnizioni per porte e finestre, guarnizioni, rivestimenti e tappetini isolanti in automobili, roulotte e barche, nonché l'incollaggio di suole e fogli in schiuma di PU. Non adatto per la posa di moquette.
I supporti devono essere asciutti e privi di polvere o grasso. Applicabile tramite pennello o macchina.
Applicare l'adesivo in gomma per profili in modo uniforme su entrambe le superfici da incollare. Applicare due strati sui materiali assorbenti. Dopo un tempo di asciugatura di almeno 10 minuti, unire le superfici insieme.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.