Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo a contatto Tixo
Adesivo a contatto pronto all'uso, tixotropico a base di policloroprene e resine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per applicazioni verticali
- Adatto anche per substrati porosi
- Resistente alle temperature da -30°C a +80°C
- Omogeneo e tixotropico per un'applicazione estremamente facile
Per l'incollaggio superficiale di pannelli in plastica dura, compensato, pannelli impiallacciati e in fibra vulcanizzata tra loro o su pannelli in truciolare, legno laminato, MDF, ecc. La composizione tixotropica consente un buon incollaggio in verticale e l'incollaggio su substrati porosi. Per l'incollaggio di sughero, pelle, cartone, schiume flessibili, materiali di rivestimento, ecc. tra loro o su pannelli in truciolare, legno laminato, cemento, pietra, metallo, alluminio, ecc.
Usare un rullo, una spazzola o una spatola con dentatura fine per applicare il prodotto in modo uniforme su un substrato asciutto, privo di polvere e grasso. Sulla pellicola adesiva bagnata si può formare una condensa e un elevato tasso di umidità. In questo caso, il tempo di evaporazione/tempo di apertura deve essere prolungato adeguatamente. Non applicare a temperature inferiori a 10°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.