Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adesivo a contatto, a base di neoprene

Adesivi a contatto per applicazioni professionali

Ideali per incollare facilmente una vasta gamma di materiali, gli adesivi a contatto acquistabili sullo store online di Würth per utilizzo professionale assicurano un fissaggio resistente ed efficace. Le colle a contatto hanno una resa elevata grazie alla consistenza pastosa dell’adesivo e sono anche particolarmente resistenti all’umidità, all’invecchiamento e alla salsedine. Ogni adesivo a contatto presente sul nostro catalogo è utilizzabile trasversalmente per differenti applicazioni professionali: dal settore edile e della falegnameria, fino a quello tessile per il fissaggio rapido su materiali quali plastici, legno, cemento, sughero, cuoio, cartone, ecc. La colla neoprenica a contattotixotropica a base di policloroprene e resine è particolarmente consigliata per le applicazioni in verticale ed è adatta anche per substrati porosi. La colla a contatto trasparente, resistente alle temperature da -30°C a +80°C, dalla consistenza fluida e omogenea è inoltre idonea per un'applicazione estremamente facile e immediata. Il prodotto per utilizzo professionale consente un incollaggio di alto livello su un ampio range di materiali quali pannelli in plastica dura e impiallacciati, legni laminati, sughero, pelle, schiume flessibili, ecc. Per un utilizzo senza grumi o imprecisioni e uniforme, la colla a contatto liquida può essere applicata con un rullo, una spazzola oppure con una spatola con dentatura fine.

Adesivi a contatto per legno: acquista le migliori soluzioni Würth

Siamo il tuo fornitore per l’acquisto di una vasta gamma di adesivi a contatto per il legno con formulazioni specifiche, progettate per resistere sia all’umidità che alle alte temperature e al calore. Gli adesivi a contatto per legno assicurano ai professionisti un ottimo grado di resistenza sia sulle superfici piane che su quelle curve. Sul catalogo è disponibile la colla a contatto per legno Universale extra a base di neoprene, idonea per incollare, oltre al legno, ogni tipologia di materiale. Il prodotto si stende con estrema facilità utilizzando un pennello e una spatola dentata. La colla a contatto per legno, oltre a essere resistente all’invecchiamento, è perfetta per il professionista che vuole una soluzione e un incollaggio di lunga durata. Questo adesivo a contatto è consigliato per gli incollaggi sul legno, pannelli di truciolato e in fibra di legno, pannelli impiallacciati e pannelli decorativi. I nostri adesivi a contatto per legno senza silicone possono essere acquistati sia nel barattolo che nel formato a tubetto da 65 ml, più pratico rispetto al formato tradizionale per le applicazioni fuori officina. L’applicazione bilaterale, il tempo di evaporazione minima di 15 minuti e la resistenza finale massima di 24 ore rendono il prodotto perfetto per tutte le tipologie di incollaggio professionale.