Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello di impianto elettrico e quadro
- Esecuzione: Autoadesivo
- Lunghezza: 60 mm
- Larghezza: 40 mm
- Spessore: 0,2 mm
- Distanza massima di lettura: 0,5 m
- Lingua: Italiano
- Colore: Giallo, Nero
- ISO: 7010
- Normative: ISO 7010
- Peso prodotto (per pezzo): 1 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.