Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo bicomponente PUR
Per l’incollaggio di staffe angolari in finestre in alluminio, porte e facciate
- Base chimica: Adesivo a reazione PUR bicomponente
- Colore: Avorio
- Rapporto di miscelazione: 1:1
- Condizioni per densità: 1,52 g/cm³ / a 20°C, EN 542
- Grandezza fessura di incollaggio max: 10 mm
- Condizioni per durezza Shore D: 85 / conforme alla norma DIN 53505
- Condizioni di durata utile: 60 min / a 20°C, 100 g massa totale
- Condizioni / resistenza min funzionale: 6 h / a 20°C e giunture incollate ad angolo
- Condizioni / resistenza finale min: 7 d / a 20°C
- Temperatura di lavorazione min: 7 °C
- Resistenza temperatura min/max: -30 a +120 °C
- Senza solventi: Sì
- Senza silicone: Sì
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 15 Mesi / conservazione in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15 °C a 25 °C, nel contenitore originale ben chiuso
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vasta gamma di impieghi
- Utilizzabile per incollare materiali differenti, ad esempio PVC rigido, HPL, alluminio pretrattato chimicamente o verniciato
- Non attacca le superfici anodizzate e verniciate a polvere
Facile da utilizzare
- Antigocciolamento
- L'adesivo può essere verniciato dopo l'indurimento
Semplice da utilizzare
- Con la pistola a pressione manuale o ad aria compressa e tramite il miscelatore avvitato, permette una miscelazione del prodotto omogenea in grado si svuotare completamente la cartuccia. Non è necessario mescolare a mano
- Con la pratica pistola per cartucce doppie, si ottiene il corretto rapporto di miscelazione di 1:1.
- Lo stantuffo della cartuccia ottimizzato garantisce un'erogazione uniforme e affidabile
- L'intaglio di chiusura integrato consente di tagliare in modo facile e preciso la cartuccia, senza la necessità di tappi di tenuta e tappi a vite complessi
L’attacco corto del miscelatore è ideato appositamente per il tipo di cartuccia
- Erogazione rapida
- Consumo ridotto di adesivo grazie alla minore quantità di residui lasciati nell'ugello miscelatore
Cartuccia estremamente resistente agli urti
Utilizzo maggiormente affidabile
L'adesivo è estremamente resistente agli agenti atmosferici una volta indurito
Senza solvente e silicone
- Quando si incollano alluminio, rame, ottone: Solo su superfici rivestite o pretrattate chimicamente: questi materiali non possono essere legati in modo permanente e duraturo senza un adeguato pretrattamento delle superfici di incollaggio.
- Non aderisce alle poliolefine (inclusi PE, PP) senza pretrattamento, ad esempio, trattamento al plasma o corona. Si consiglia sempre l'applicazione di primer per l'incollaggio su superfici in PS rigido.
- I rivestimenti a polvere con componenti in PTFE non possono essere legati in modo affidabile senza pretrattamento (ad es. trattamento al plasma).
- La luce solare decolora l'adesivo ma non compromette la forza adesiva!
- Nel caso di rivestimento in polvere, gli elementi devono essere trasportati nel forno termico in modo da non esercitare alcuna sollecitazione meccanica sul giunto adesivo durante il carico di temperatura. L'adesivo bicomponente PUR è stato testato per 30 minuti a una temperatura di +230 °C. A questo carico massimo consentito, gli adesivi si ammorbidiscono notevolmente e non presentano resistenza intrinseca al momento del carico termico. La resistenza e l'elasticità originali dei sistemi adesivi indicati vengono ripristinate dopo il raffreddamento degli elementi senza perdite significative.
- Quando si incollano materiali diversi (con proprietà di espansione diverse), è necessario adattare le dimensioni dello spazio di incollaggio in base al loro comportamento a lungo termine.
- Durante l'incollaggio di legno massello, l'adesivo deve essere applicato preferibilmente su entrambe le superfici di incollaggio. La forza di pressione deve essere ≥1 N/mm².
- Per l'incollaggio di legno massello in applicazioni esterne, è necessario eseguire test adeguati per determinare il legame permanente ottimale in base al tipo di legno, all'intensità delle intemperie, alla protezione della superficie e alla geometria dello spazio di incollaggio.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale in particolare per l'incollaggio strutturale di staffe angolari in finestre in alluminio, porte e facciate, per unire pannelli in gessofibra (FERMACELL) e per incollaggi strutturali resistenti tra una vasta gamma di combinazioni di materiali, ad esempio materiali compositi a sandwich rinforzati in fibra di vetro nella costruzione di veicoli.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia di adesivo aperta e inserire la cartuccia nella pistola dosatrice.
Estrudere ed eliminare i primi 20 g di adesivo miscelato.
Applicare dell'adesivo sul profilo o sulla superficie adesiva e unire le parti. A questo punto fissare e/o spingere in sede le parti incollate fino a ottenere la resistenza funzionale. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.