Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo di ispezione Per macchina elettrica DGUV V3
Per la marcatura dei nuovi utensili elettrici Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adesivi per la marcatura delle macchine elettriche Würth nuove esenti da ispezione prima della messa in servizio iniziale in conformità alla normativa DGUV V3 Sezione 5 (4)
- Tutte le macchine elettriche Würth sono conformi alle direttive UE e alle norme EN e quindi anche all'ordinanza tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti.
- In relazione alla dichiarazione di conformità di Würth, l'operatore è esentato dall'ispezione prima della messa in servizio iniziale in conformità alla norma DGUV V3. Ciò vale a condizione che il dispositivo non sia danneggiato e sia stato spedito nella confezione originale non aperta.
- L'adesivo non serve come verifica di superamento dell'ispezione in conformità alla norma DGUV V3. Serve invece per la marcatura delle macchine Würth nuove
- Se è necessaria un'ispezione iniziale per un'adeguata valutazione dei rischi, l'ispezione deve essere eseguita da un'elettricista sotto la supervisione di un altro elettricista qualificato o da una persona esperta di ingegneria elettrica.
- Würth declina ogni responsabilità in caso di utilizzo errato degli adesivi e di qualsiasi informazione errata
- Pulire la superficie desiderata e applicare l'etichetta in una posizione il più possibile piatta e protetta
- Scrivere la data di acquisto o la data della messa in servizio iniziale della macchina nel campo bianco al centro (utilizzare un evidenziatore indelebile)
- Contrassegnare la data di ispezione successiva (mese + anno) sulla parte superiore
- ATTENZIONE: Gli intervalli di ispezione dipendono dalla valutazione dei rischi dell'area di applicazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.