Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla di giunzione ALL-IN-ONE
Per la sigillatura permanente di tutti i giunti di connessione in ambito di tenuta all'aria e al vento e per il montaggio dei serramenti in ambiente interno ed esterno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La tenuta funzionale viene raggiunta rapidamente
Può essere utilizzato senza listello in conformità alla norma DIN 4108-7 (2011-01) per i giunti e i collegamenti in edifici nuovi e ristrutturati.
Dopo l'indurimento garantisce l‘impermeabilità alla pioggia
Permette di realizzare le connessioni/sigillature ermetiche della membrana strutturale.
Ampio campo d'impiego
- Eccellenti proprietà di adesione ad un'ampia varietà di materiali da costruzione e alle relative pellicole
- Incollaggio di teli, pellicole e nastri, anche su superfici leggermente umide, polverose e assorbenti
Buona stabilità (tixotropica)
- Non cola via, anche quando utilizzato per incollaggi in verticale.
- Riempie i giunti
Non corrode i metalli
Compatibile con la vernice
Privo di solventi e silicone
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
EMICODE EC1plus: bassissime emissioni. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
- Fare riferimento alle istruzioni di applicazione riportate nella garanzia del prodotto.
- Nell'incollaggio di pellicole e teli in esterno, nonostante la buona "resistenza alla pioggia precoce dell'adesivo ALL-IN-ONE", deve essere prestata attenzione affinché sia evitata un'intensa esposizione all'umidità, ad es. pioggia continua, scolo di umidità, ecc.
- L'adesivo di montaggio ALL-IN-ONE indurito presenta una buona resistenza all'acqua; tuttavia, le applicazioni che si trovano in ambiente costantemente umido, ad esempio in piscina o in altre aree umide (anche a causa dell'aria umida aggressiva contenente cloro), devono essere evitate. Non adatto per incollare rivestimenti di stagni.
- I parametri di durata temporale qui specificati possono essere determinati con precisione solo mediante test interni, in quanto sono fortemente influenzati da materiale, temperatura, quantità di applicazione, umidità, umidità del materiale, spessore della pellicola adesiva, forza di pressaggio e altri criteri. Di norma, ai valori di riferimento vengono aggiunti adeguati margini di sicurezza.
Materiale da costruzione | Vol. % |
Esempi di umidità dei materiali di montaggio come valori orientativi: | |
Mattone | ≤ 2,5 |
Intonaco | ≤ 5 |
Pannelli di rivestimento a secco | ≤ 5 |
Calcestruzzo | ≤ 5 |
Calcestruzzo cellulare | ≤ 8 |
Legno | ≤ 12 |
Quantità di applicazione/resa adesiva | ||
Diametro del cordone di adesivo | Cartuccia da 310 ml | Sacchetto da 600 ml |
4 mm | 24,7 m | 47,7 m |
5 mm | 15,8 m | 30,6 m |
6 mm | 11,0 m | 21,2 m |
7 mm | 8,1 m | 16,6 m |
8 mm | 6,2 m | 11,9 m |
EMICODE EC1plus: bassissime emissioni. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Incollaggio/sigillatura permanentemente elastica e a tenuta d'aria dei giunti, dei collegamenti dei componenti e delle sovrapposizioni d'urto di barriere al vapore, ritardatori di vapore e pellicole sigillanti in costruzioni a secco (eccetto per le zone delle piscine), nonché tutte le pellicole WÜTOP per la protezione del tetto, le membrane sottotetto, le membrane per facciate e le membrane WÜTOP thermo da usare solo sul lato non tessuto secondo il regolamento GEG sul risparmio energetico.
Incollaggio e sigillatura di pellicole impermeabili e traspiranti nella posa dei serramenti su supporti assorbenti
Il materiale di base deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione.
Applicare l'adesivo (un cordone spesso 4-8 mm) su un lato del telo o del materiale di supporto (può essere applicato anche su superfici leggermente umide, polverose o assorbenti).
Il telo viene incollato (con un anello di scarico per prevenire deformazioni) mentre il cordone adesivo è ancora umido e viene premuto leggermente per il fissaggio in posizione (non schiacciare il cordone, che deve mantenere uno spessore di ≥1 mm).
I componenti distaccati possono essere uniti nuovamente grazie alle proprietà autoadesive della colla.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.