Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo di montaggio
Adesivo di montaggio per incollaggi veloci e ad alta resistenza per ambienti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
Indurimento rapido - La filmazione si verifica dopo circa 1 minuto
Ampio campo d'impiego
- Può essere utilizzato su una vasta gamma di superfici
- Adatto anche per l'uso a basse temperature
Stabile
Senza silicone
Il tempo di evaporazione del solvente potrebbe essere più lungo (da giorni a settimane) su giunti incollati di dimensioni maggiori, a basse temperature e su strutture fortemente compresse.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per il fissaggio veloce e permanente di battiscopa, pannelli, elementi per pavimenti, rivestimenti di pareti, davanzali, soglie, rivestimenti di telai di porte in legno, profili decorativi, ecc.
La superficie da incollare deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Almeno una superficie deve essere assorbente. Levigare preventivamente le superfici lisce. Applicare l'adesivo a linee ondulate. Le superfici di contatto devono essere unite o premute insieme durante il periodo di formazione della pelle.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.