Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla a base di resina epossidica ad azione rapida ESK-50
Adesivo bicomponente privo di solventi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Indurimento rapido
La reazione dei due componenti provoca un'adesione veloce, assicurando una rapida applicazione.
Vaste possibilità di utilizzo
Per l'adesione di metalli, una vasta gamma di materie plastiche, vetro, ceramica, ecc. anche tra di loro.
Elevati valori di resistenza alla trazione
La resistenza alla trazione e al taglio viene mantenuta anche sotto l'effetto del calore.
Straordinaria resistenza agli agenti chimici
- Resistente a numerosi liquidi, quali acqua, benzina e olio
- Resistente all’invecchiamento e alle altre sostanze
Facilmente levigabile una volta indurito
Elevato livello di trasparenza
Senza silicone e solventi
Possibile scolorimento dovuto all'influenza dei raggi UV.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Adatto per l'incollaggio di vari materiali con elevata resistenza alla tensione e agli urti e con una resistenza elevata allo sfaldamento e ai traumi. La trasparenza dell’adesivo ad azione rapida lo rende adatto per soluzioni visivamente eleganti: è un composto ideale per un’ampia gamma di applicazioni, quali l’incollaggio di lamine in acciaio inossidabile, la riparazione di componenti in plastica e metallo danneggiati, la produzione di circuiti stampati, ecc.
Superfici adatte: acciaio, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, metalli rivestiti o zincati, plastica levigata rinforzata con fibre di vetro, ABS, PVC rigido, SMC, vetro, ceramica, cemento, plastica rinforzata con fibre di vetro/SMC, legno, poliuretano, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.