Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello di impianto elettrico e quadro
- Lunghezza: 20 mm
- Larghezza: 20 mm
- Spessore materiale: 0,2 mm
- Diametro: 20 mm
- Distanza massima di lettura: 0,5 m
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
- Colore: Verde giallastro
- Esecuzione: Autoadesivo
- Peso prodotto (per pezzo): 4 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma CEI 60204-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.