Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

Adesivo strutturale spray a base di poliuretano

  • Colore: Arancio
  • Odore/profumo: Solvente, simile
  • Fuori tatto dopo: 10 min
  • Condizioni fuori tatto: a 23°C e 50% di umidità
  • Tempo d'indurimento: 12 h
  • Resilienza completa: 50 min
  • Condizioni di resilienza completa: a 20°C e 65% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 35 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie min: -5 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie max: 35 °C
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 90 °C
  • Resa (area): 14 m²
  • Contenuto: 800 ml
  • Peso contenuto: 860 g
  • Classe materiali edili: B1 - Bassa infiammabilità
  • Resistenza alla compressione min: 3 N/cm²
  • Resistenza alla compressione max: 3 N/cm²
  • Resistenza a trazione max.: 0.489 N/mm²
  • Resistenza a trazione min.: 0.19 N/mm²
  • Conducibilità termica λ: 0.035 W/(m*K)
  • Condizioni per conducibilità termica λ: conforme alla norma DIN 52612
  • Resistenza a trazione min./max.: 0,19-0,489 N/mm²
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: da 5°C a 35°C