Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ADESIVO IN SCHIUMA IN PU PURLOGIC
Adesivo strutturale spray a base di poliuretano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Adesivo poliuretanico monocomponente estremamente potente, pronto per l'uso
- Altissima adesione dal primo momento dell'incollaggio, anche a basse temperature
- Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali e delle superfici presenti nel settore edile, ad eccezione di lana di vetro, lana minerale, silicone, PE, PP e PTFE
- Dosaggio accurato ed economico
- Semplice e veloce da usare, assicura un vero risparmio di tempo
- Adatto per l'incollaggio su superfici verticali
- Asciugatura rapida senza restringimento
- Bassa espansione per il posizionamento rapido e affidabile di pannelli e parti da incollare
- Buon livello di resistenza meccanica e di isolamento termico e acustico
- Flessibile, non si sgretola
- Senza solvente, per lavorare in tranquillità
- Resistente a solventi, vernici e altre sostanze chimiche
- Insensibile all'invecchiamento
- Resistente al deterioramento Buona resistenza alla muffa
- Non resistente ai raggi UV
Pericolosa. Rispettare le precauzioni per l'uso
Adesivo multiuso per il fissaggio duraturo, economico ed efficace di pannelli di isolamento termico per esterni e interni. Ideale anche per fissare cartongesso, calcestruzzo cellulare, muri non portanti interni, pareti divisorie, ecc. Aderisce anche a tutte le superfici edili standard quali calcestruzzo, intonaco, mattoni, pietra, legno, sughero, acciaio, acciaio zincato, PVC rigido, superfici bituminose, polistirene estruso ed espanso, fibra di vetro, ecc. Utilizzabile anche per montare scatole di derivazione elettriche
Agitare energicamente la bomboletta prima dell'uso (per circa 30 secondi). Avvitare la pistola alla valvola della bomboletta. Per prima cosa, proteggere le superfici attorno all'area di lavoro. Pulire e sgrassare le superfici da trattare. Agitare regolarmente la bomboletta spray durante l'applicazione. Eventuale adesivo non indurito può essere rimosso con un prodotto adatto o dell'acetone. L'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente
Pannelli isolanti
Per risultati ottimali, tenere la pistola a una distanza di circa 1–2 cm dalla superficie da incollare. Applicare l'adesivo in linee spesse 30 mm e verticali sui contorni e tracciando una forma a W, mantenendo almeno 3 cm dal bordo. Verificare che almeno il 40% della superficie sia ricoperto di adesivo quando si preme il pannello sulla superficie. Pannelli leggeri possono essere applicati immediatamente senza tempi d'attesa. Con materiali più pesanti, a seconda delle condizioni climatiche, attendere dai 4 agli 8 minuti prima dell'applicazione. Quindi, posizionare il pannello o la parte da incollare sulla superficie, premendo con decisione dai 30 secondi a 1 minuto. Controllare la posizione e regolare se necessario con un utensile appropriato. In alcuni casi, potrebbe essere necessario il fissaggio meccanico aggiuntivo temporaneo
Muri non portanti
Incollaggio di mattoni, calcestruzzo cellulare, pietra, mattoni di scoria, solo per costruire muri non portanti. Applicare l'adesivo in orizzontale in linee di 30 mm. Nessun tempo di attesa necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.