Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo multiuso ad alta resistenza
Adesivo rapido ad alta resistenza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Incollaggio ad alta resistenza
- Elevata forza adesiva
- Adesivo viscoplastico con bassa formazione di schiuma
Proprietà adesive dimostrate
- Comprovata adesione su "elementi per casseri permanenti" da MPA Braunschweig
- Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim
- Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim
Applicazioni versatili e aderisce su un'ampia varietà di materiali
- Ottima adesione a un'ampia gamma di supporti come marmo, pietra artificiale, ecc.
- Può essere successivamente verniciato a polvere (+200 °C/30 minuti)
- Può essere levigato e sopraverniciato
- Tempi di reazione rapidi con alta resistenza funzionale dopo solo 15 minuti
- Indurimento rapido e uniforme su giunti fino a 4 mm
- Elevata resistenza (a breve termine contro acidi diluiti, alcali e solventi)
- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Privo di solventi e silicone
- Comprovata adesione su elementi per casseri permanenti da MPA Braunschweig
- Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim
- Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim
- Regolamentazione francese sulle emissioni di VOC classe A+
*Casseri a perdere: I pannelli pressati in legno cemento sono utilizzati in edilizia per casseri con anelli di sostegno, casseri per soffitti e casseri per architravi. Il cassero è incapsulato nel cemento e rimane nell'elemento, questo è il motivo per cui sono chiamati "casseri a perdere".
- Elementi per casseri permanenti = i pannelli pressati in legno cemento (pannelli per pavimenti spessi 24 mm e pannelli per parete spessi 10 mm) sono utilizzati in edilizia per casseri con anelli di sostegno, casseri per soffitti e casseri per architravi. Il cassero è incapsulato in calcestruzzo (i soffitti con spessore di 160 mm, i soffitti più spessi con di 180 e 200 mm devono essere valutati caso per caso) e rimane nell'elemento, prendendo il nome di "cassero permanente".
- Il rapporto di prova 5131/2446a, con parere peritale inviato per iscritto dall'istituto di collaudo per i materiali di ingegneria civile MPA Braunschweig, conferma che il cassero permanente con pannelli piatti in legno cemento (L=10/24) incollati con adesivo multiuso è adatto per soffitti fino a uno spessore di 160¬mm. I soffitti con spessore di 180 e 200¬mm devono essere valutati caso per caso.
- La viscosità degli adesivi 1-K-PUR trattati a +15¬°C è circa il doppio rispetto a quella trattata a +25¬°C.
- La luce solare decolora l'adesivo ma non compromette la forza adesiva.
- Incollaggio di alluminio, rame, ottone: Solo su superfici rivestite o pretrattate chimicamente: questi materiali non possono essere legati in modo permanente e duraturo senza un adeguato pretrattamento delle superfici di incollaggio.
- I pezzi verniciati a polvere e tutti i metalli devono essere sempre puliti con detergente per alluminio tipo 60 (art. N. 0892 130 030 / 0892 130 031).
- I rivestimenti a polvere con componenti in PTFE non possono essere legati in modo affidabile senza pretrattamento (ad es. trattamento al plasma).
- Forza di compressione: ≥0,015 N/mm² per incollaggio superficiale
- ≥1 N/mm² per incollaggio di legno massello a legno massello
- Per spessori di giunti di incollaggio ≥ 2,5¬mm, i tempi di incollaggio, pressatura e indurimento sono notevolmente più lunghi; non è possibile incollare giunti con uno spessore ≥ 5¬mm.
- Se si prevede che l'umidità abbia un impatto, i giunti di incollaggio/le superfici di incollaggio devono essere sigillate/protette con un composto sigillante adatto!
- Quando si incollano metalli a materiali assorbenti (ad esempio legno, materiali da costruzione, ecc.), l'umidità può gradualmente attraversare i giunti di incollaggio dal materiale assorbente e raggiungere la superficie metallica, dove può causare danni da corrosione al metallo. La superficie di incollaggio metallica deve essere adeguatamente protetta contro la corrosione, ad esempio con vernice, verniciatura a polvere, ecc.!
- Quando si incollano materiali diversi (con proprietà di espansione diverse), le dimensioni dei giunti di incollaggio devono essere adattate in base al comportamento a lungo termine.
- I pezzi incollati non devono essere verniciati fino a quando l'adesivo non è completamente indurito. Se verniciate troppo presto, potrebbero formarsi delle bolle sulla vernice.
- Poiché le superfici in alluminio e le relative proprietà sono difficili da definire, si consiglia sempre di ottenere informazioni sufficienti dal fornitore per poter scegliere i pretrattamenti adeguati per la specifica applicazione di incollaggio. Sono necessarie prove preliminari sufficienti.
- Nella produzione e nella lavorazione dell'acciaio inossidabile vengono spesso utilizzati materiali ausiliari quali cera, oli, ecc. che non possono essere semplicemente puliti. È stato dimostrato che dopo la pulizia con solventi, la levigatura o (ancora meglio), la sabbiatura della superficie, seguita da una pulizia ripetuta con solventi, garantisce risultati di incollaggio notevolmente migliori.
- Le lamiere zincate devono essere sempre protette dall'umidità permanente Per evitare la formazione di "ruggine bianca", è necessario evitare che l'umidità presente entri in contatto con la superficie di incollaggio!
- Incollaggio del larice: gli adesivi 1K-PUR non devono mai essere utilizzati per incollare superfici in larice in aree esterne. La sostanza "arabinogalactan" che è contenuta nel legno, o si forma al suo interno, indebolisce notevolmente la forza di legame! Non sono stati identificati problemi con adesivi PVAC ed EPOSSIDICI.
- Durante l'incollaggio di legno massello, l'adesivo deve essere applicato preferibilmente su entrambe le superfici di incollaggio.
- L'adesivo è leggermente schiumoso ed è quindi adatto per l'uso su superfici leggermente irregolari. Il tempo di pressatura deve essere regolato in base allo spessore dei giunti di incollaggio.
- Per l'incollaggio di legno massello in applicazioni esterne, è necessario eseguire test adeguati per determinare il legame permanente ottimale in base al tipo di legno, all'intensità delle intemperie, alla protezione della superficie e alla geometria del giunto di incollaggio.
- I tempi di formazione e di giunzione della pellicola, nonché i rispettivi tempi di pressatura e di trattamento richiesti, sono influenzati da criteri quali materiale, temperatura, quantità applicata e umidità dell'aria, tra gli altri. Di conseguenza, essi possono essere determinati con precisione solo mediante test indipendenti. I margini di sicurezza corrispondenti per i valori di riferimento specificati devono essere presi in considerazione dall'installatore.
| ADESIVO DI MONTAGGIO | |||||
| Multi-klæbemasse med stor trækstyrke 0893 100 110 | Multifiberklæbemiddel 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | ADESIVO DI MONTAGGIO 0893 100 100 | ||
| PVC | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
| Siliconi | - | - | - | - | |
| Polistirolo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Superfici verniciate | Superfici verniciate (vernici bicomponente, smalti a fuoco, KTL, lamiere verniciate) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
| Legno e materiali a base di legno | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| HPL laminato o pannelli (Restopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Pannelli decorativi | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Sughero | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Prodotti per l'edilizia e pietra | Calcestruzzo | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Sfondi bituminosi | - | - | - | - | |
| Calcestruzzo a gas, intonaco, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pietra artificiale (Korian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| pietra naturale sensibile (ad es. marmo) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Pietra | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Pannelli in fibra a base di cemento | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
| Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
| Vetro | - | - | - | - | |
| Fibra di vetro | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Specchio | - | - | - | - | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Benda | - | - | - | - | |
| Pelle | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Metalli | Alluminio | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Cavo | - | - | - | - | |
| Acciaio inossidabile | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
| rame | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
| Ottone | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
| acciaio/ferro | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
| Zinco | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Plastica | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
| GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
| Gomma/neoprene | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Schiume rigide | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | - | - | - | - | |
| PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
| poliammide | ⎷ | - | - | - | |
| Policarbonato | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
| Polystyren (ikke skum!) | - | - | - | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| 1. Trattare con primer per metallo (art. n. 0890 100 66) 2. Trattare con primer per materiale plastico/legno/pietra (art. n. 0890 100 62) 3. Pre-trattare con primer penetrante (art. n. 0890 545 10) 4. Pre-trattare con pulitore/attivatore (art. n. 0890 100 60) 5 Pre-trattare con detergente tipo 60 (art. n. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Pre-trattare con detergente tipo 10 (art. n. 0892 100 10) *La superficie non deve essere bagnata con effetto loto | |||||
| Tabella di ottimizzazione | ||
| Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione* | Note |
| poliammide | Varioprimer safe + easy | – |
| Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero | Depolverazione | – |
| Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas) | Detergente tipo 60 | – |
| Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle | 1. Detergente tipo 60 2. Varioprimer safe + easy | – |
| Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento | 1. Rimuovere la polvere 2. Primer penetrante | – |
| Pietra artificiale (Corian, Varicor) | Detergente tipo 60 | – |
| Alluminio anodizzato | 1. Pulitore/attivatore 2. Primer per metallo AdhesionPlus | – |
| Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Pulizia di base con detergente tipo 60 2. Levigatura leggera con un panno abrasivo a grana molto fine 3. Post-pulizia con detergente tipo 60 4. Pulitore/attivatore 5. Primer per metallo AdhesionPlus | – |
| Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.) | L'uso di AdhesionPlus per metallo è obbligatorio! | |
| Acciaio inox | – | |
| Acciaio (St 235 ecc.) | Nei componenti soggetti a corrosione: Richiesta protezione anticorrosione epossidica o bicomponente PU! | |
| Acciaio zincato (a caldo o zincato) | Formazione di corrosione | |
| Zinco | Formazione di ruggine bianca in presenza di umidità | |
| Rivestimenti a polvere | Detergente tipo 60 | Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Rivestimento superficiale bicomponente, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico) | Varioprimer safe + easy | A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Se necessario, eseguire delle prove preliminari. |
| Primer bicomponenti, a base di acqua o solvente | Varioprimer safe + easy | – |
| (PUR, acrilico, resina epossidica) | ||
| Rivestimento cataforetico | Pulitore/attivatore | – |
| (E-coating) | ||
| Rivestimento Coil-coat | Pulitore/attivatore | – |
| ABS | 1. Pulitore/attivatore 2. Primer AdhesionPlus per plastica/legno/pietra | – |
| GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresina | 1. Pulizia di base con detergente tipo 60 2. Levigatura con panno abrasivo a grana 60-80 o "molto fine", quindi aspirazione 3. Post-pulizia con detergente tipo 60 | La superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| PVC rigido | Detergente tipo 10 o tipo 60 | – |
| * Seguire la sequenza corrispondente delle singole fasi | ||
- Comprovata adesione su elementi per casseri permanenti da MPA Braunschweig
- Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim
- Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim
- Regolamentazione francese sulle emissioni di VOC classe A+
*Casseri a perdere: I pannelli pressati in legno cemento sono utilizzati in edilizia per casseri con anelli di sostegno, casseri per soffitti e casseri per architravi. Il cassero è incapsulato nel cemento e rimane nell'elemento, questo è il motivo per cui sono chiamati "casseri a perdere".
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
L'adesivo ad alta resistenza multiuso viene utilizzato per incollare pannelli di porte di abitazioni, gradini per scale, corrimano, battiscopa, strisce, per il fissaggio di supporti per sottopavimenti, elementi per casseri permanenti in legno-cemento, pannelli piatti pressati, per la lavorazioni in pietra naturale, realizzazione di serramenti e porte, davanzali, rivestimenti laminati, tettoie per auto, pergolati, fissaggio dei cartelli, nonché per generiche operazioni di riparazione e assemblaggio.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alla tabella di ottimizzazione riportata nella scheda tecnica.
L'adesivo viene applicato su un lato di una delle parti di incollaggio sotto forma di cordone o sull'intera superficie con una spatola dentata. Le parti di incollaggio devono essere unite entro il tempo di filmazione e premute fino a ottenere la resistenza funzionale.
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.