Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo multiuso ad alta resistenza
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 5
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 1
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo multiuso ad alta resistenza

Adesivo rapido ad alta resistenza

  • Contenuto: 310 ml
  • Base chimica: Poliuretano
  • Colore: Beige
  • Condizioni per densità: 1,52 g/cm³ / a 20°C, EN 542
  • Quantità di applicazione min/max / condizioni: 150-300 g/m² / a seconda del materiale di supporto
  • Condizioni di filmazione min in condizioni umide: 2 min/ a 20°C e 50% di umidità relativa
  • Condizioni di filmazione min a secco: 5 min / a 20°C e 50% di umidità relativa
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 2,5 mm/g / 20°C e 50% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min/max: 7 a 30 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 110 °C
  • Resistenza termica max a breve termine / condizioni: 200 °C / Per breve tempo, max 30 min.
  • Resistenza a taglio e tensione max: 14 N/mm²
  • Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata: conforme a EN 1465
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi / conservazione in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15 °C a 25 °C, nel contenitore originale ben chiuso
  • Peso contenuto: 470 g
  • Senza silicone: Sì
  • Senza solventi: Sì
  • Resistenza contro: Invecchiamento, Erosione a causa degli agenti atmosferici
  • Resistenza temporanea contro: Soluzione alcalina diluita, Acidi diluiti, Solventi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.