Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo multiuso ad alta resistenza
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 1
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 2
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 3
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 4
Adesivo multiuso ad alta resistenza - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo multiuso ad alta resistenza

Adesivo rapido ad alta resistenza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Incollaggio ad alta resistenza


  • Elevata forza adesiva

  • Adesivo viscoplastico con bassa formazione di schiuma


Proprietà adesive dimostrate


  • Comprovata adesione su "elementi per casseri permanenti" da MPA Braunschweig

  • Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim

  • Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim


Applicazioni versatili e aderisce su un'ampia varietà di materiali


  • Ottima adesione a un'ampia gamma di supporti come marmo, pietra artificiale, ecc.

  • Può essere successivamente verniciato a polvere (+200 °C/30 minuti)

  • Può essere levigato e sopraverniciato


  • Tempi di reazione rapidi con alta resistenza funzionale dopo solo 15 minuti

  • Indurimento rapido e uniforme su giunti fino a 4 mm

  • Elevata resistenza (a breve termine contro acidi diluiti, alcali e solventi)

  • Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Privo di solventi e silicone
Prova di prestazioni
  • Comprovata adesione su elementi per casseri permanenti da MPA Braunschweig

  • Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim

  • Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim

  • Regolamentazione francese sulle emissioni di VOC classe A+


*Casseri a perdere: I pannelli pressati in legno cemento sono utilizzati in edilizia per casseri con anelli di sostegno, casseri per soffitti e casseri per architravi. Il cassero è incapsulato nel cemento e rimane nell'elemento, questo è il motivo per cui sono chiamati "casseri a perdere".

Indicazione
  • Elementi per casseri permanenti = i pannelli pressati in legno cemento (pannelli per pavimenti spessi 24 mm e pannelli per parete spessi 10 mm) sono utilizzati in edilizia per casseri con anelli di sostegno, casseri per soffitti e casseri per architravi. Il cassero è incapsulato in calcestruzzo (i soffitti con spessore di 160 mm, i soffitti più spessi con di 180 e 200 mm devono essere valutati caso per caso) e rimane nell'elemento, prendendo il nome di "cassero permanente".

  • Il rapporto di prova 5131/2446a, con parere peritale inviato per iscritto dall'istituto di collaudo per i materiali di ingegneria civile MPA Braunschweig, conferma che il cassero permanente con pannelli piatti in legno cemento (L=10/24) incollati con adesivo multiuso è adatto per soffitti fino a uno spessore di 160¬mm. I soffitti con spessore di 180 e 200¬mm devono essere valutati caso per caso.

  • La viscosità degli adesivi 1-K-PUR trattati a +15¬°C è circa il doppio rispetto a quella trattata a +25¬°C.

  • La luce solare decolora l'adesivo ma non compromette la forza adesiva.

  • Incollaggio di alluminio, rame, ottone: Solo su superfici rivestite o pretrattate chimicamente: questi materiali non possono essere legati in modo permanente e duraturo senza un adeguato pretrattamento delle superfici di incollaggio.

  • I pezzi verniciati a polvere e tutti i metalli devono essere sempre puliti con detergente per alluminio tipo 60 (art. N. 0892 130 030 / 0892 130 031).

  • I rivestimenti a polvere con componenti in PTFE non possono essere legati in modo affidabile senza pretrattamento (ad es. trattamento al plasma).

  • Forza di compressione: ≥0,015 N/mm² per incollaggio superficiale

  • ≥1 N/mm² per incollaggio di legno massello a legno massello

  • Per spessori di giunti di incollaggio ≥ 2,5¬mm, i tempi di incollaggio, pressatura e indurimento sono notevolmente più lunghi; non è possibile incollare giunti con uno spessore ≥ 5¬mm.

  • Se si prevede che l'umidità abbia un impatto, i giunti di incollaggio/le superfici di incollaggio devono essere sigillate/protette con un composto sigillante adatto!

  • Quando si incollano metalli a materiali assorbenti (ad esempio legno, materiali da costruzione, ecc.), l'umidità può gradualmente attraversare i giunti di incollaggio dal materiale assorbente e raggiungere la superficie metallica, dove può causare danni da corrosione al metallo. La superficie di incollaggio metallica deve essere adeguatamente protetta contro la corrosione, ad esempio con vernice, verniciatura a polvere, ecc.!

  • Quando si incollano materiali diversi (con proprietà di espansione diverse), le dimensioni dei giunti di incollaggio devono essere adattate in base al comportamento a lungo termine.

  • I pezzi incollati non devono essere verniciati fino a quando l'adesivo non è completamente indurito. Se verniciate troppo presto, potrebbero formarsi delle bolle sulla vernice.

  • Poiché le superfici in alluminio e le relative proprietà sono difficili da definire, si consiglia sempre di ottenere informazioni sufficienti dal fornitore per poter scegliere i pretrattamenti adeguati per la specifica applicazione di incollaggio. Sono necessarie prove preliminari sufficienti.

  • Nella produzione e nella lavorazione dell'acciaio inossidabile vengono spesso utilizzati materiali ausiliari quali cera, oli, ecc. che non possono essere semplicemente puliti. È stato dimostrato che dopo la pulizia con solventi, la levigatura o (ancora meglio), la sabbiatura della superficie, seguita da una pulizia ripetuta con solventi, garantisce risultati di incollaggio notevolmente migliori.

  • Le lamiere zincate devono essere sempre protette dall'umidità permanente Per evitare la formazione di "ruggine bianca", è necessario evitare che l'umidità presente entri in contatto con la superficie di incollaggio!

  • Incollaggio del larice: gli adesivi 1K-PUR non devono mai essere utilizzati per incollare superfici in larice in aree esterne. La sostanza "arabinogalactan" che è contenuta nel legno, o si forma al suo interno, indebolisce notevolmente la forza di legame! Non sono stati identificati problemi con adesivi PVAC ed EPOSSIDICI.

  • Durante l'incollaggio di legno massello, l'adesivo deve essere applicato preferibilmente su entrambe le superfici di incollaggio.

  • L'adesivo è leggermente schiumoso ed è quindi adatto per l'uso su superfici leggermente irregolari. Il tempo di pressatura deve essere regolato in base allo spessore dei giunti di incollaggio.

  • Per l'incollaggio di legno massello in applicazioni esterne, è necessario eseguire test adeguati per determinare il legame permanente ottimale in base al tipo di legno, all'intensità delle intemperie, alla protezione della superficie e alla geometria del giunto di incollaggio.

  • I tempi di formazione e di giunzione della pellicola, nonché i rispettivi tempi di pressatura e di trattamento richiesti, sono influenzati da criteri quali materiale, temperatura, quantità applicata e umidità dell'aria, tra gli altri. Di conseguenza, essi possono essere determinati con precisione solo mediante test indipendenti. I margini di sicurezza corrispondenti per i valori di riferimento specificati devono essere presi in considerazione dall'installatore.
Area di applicazione
ADESIVO DI MONTAGGIO
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifiberklæbemiddel
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
ADESIVO DI MONTAGGIO
0893 100 100
MetalliAlluminio

⎷4,1

⎷4,1

⎷4,1

⎷1

Cavo----
Acciaio inossidabile

⎷5

⎷5

⎷5

⎷1

rame

⎷5,4,1

⎷5,4,1

⎷5,4,1

⎷

Ottone

⎷5,4,1

⎷5,4,1

⎷5,4,1

x
acciaio/ferro

⎷5,4,1

⎷5,4,1

⎷5,4,1

⎷1

Zinco-

⎷

⎷

⎷

PlasticaABS

⎷4,2

⎷4,2

⎷4,2

⎷2

GRP

⎷5

⎷5

⎷5

⎷2

Gomma/neoprene

⎷5

⎷5

⎷5

-
Schiume rigide

⎷

⎷

⎷

⎷2

PE----
PMMA---

⎷2

poliammide

⎷

---
Policarbonato

⎷5

--

⎷2

Polystyren (ikke skum!)----
PP----
PTFE----
PVC

⎷6

⎷6

-

⎷2

Siliconi----
Polistirolo

⎷

⎷

⎷

⎷

Superfici verniciateSuperfici verniciate (vernici bicomponente, smalti a fuoco, KTL, lamiere verniciate)

⎷5

⎷5

⎷5

-
Legno e materiali a base di legnoLegno (inclusi MDF, truciolato)

⎷

⎷

⎷

⎷

HPL laminato o pannelli (Restopal, Ultrapas)

⎷

⎷

⎷

⎷

Pannelli decorativi

⎷5

xx

⎷

Sughero

⎷

⎷

⎷

⎷

Prodotti per l'edilizia e pietraCalcestruzzo

⎷3

⎷3

⎷3

⎷3

Sfondi bituminosi----
Calcestruzzo a gas, intonaco, cartongesso

⎷3

⎷3

⎷3

⎷3

Pietra artificiale (Korian, Varicor)

⎷

⎷

⎷

⎷3

pietra naturale sensibile (ad es. marmo)

⎷

⎷

⎷

-
Pietra

⎷

⎷

⎷

⎷

Pannelli in fibra a base di cemento

⎷3

--

⎷3

AltroSmalto

⎷5

⎷5

⎷5

-
Vetro----
Fibra di vetro

⎷

⎷

⎷

-
Specchio----
Porcellana, ceramica, piastrelle

⎷

⎷

⎷

-
Carta

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

Benda----
Pelle

⎷

⎷

⎷

-
Tabella di ottimizzazione
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Alluminio anodizzato1. Pulitore/attivatore
2. Primer per metallo AdhesionPlus
–
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Pulizia di base con detergente tipo 60
2.   Levigatura leggera con un panno abrasivo a grana molto fine
3.   Post-pulizia con detergente tipo 60
4.   Pulitore/attivatore
5.   Primer per metallo AdhesionPlus
–
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)L'uso di AdhesionPlus per metallo è obbligatorio!
Acciaio inox–
Acciaio (St 235 ecc.)Nei componenti soggetti a corrosione: Richiesta protezione anticorrosione epossidica o bicomponente PU!
Acciaio zincato (a caldo o zincato)Formazione di corrosione
ZincoFormazione di ruggine bianca in presenza di umidità
Rivestimenti a polvere Detergente tipo 60Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
(PES, EP/PES)
Rivestimento superficiale bicomponente, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico) Varioprimer safe + easyA causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Se necessario, eseguire delle prove preliminari.
Primer bicomponenti, a base di acqua o solventeVarioprimer safe + easy–
(PUR, acrilico, resina epossidica)
Rivestimento cataforetico Pulitore/attivatore –
(E-coating)
Rivestimento Coil-coatPulitore/attivatore–
ABS1. Pulitore/attivatore
2. Primer AdhesionPlus per plastica/legno/pietra
–
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresina1.  Pulizia di base con detergente tipo 60
2.  Levigatura con panno abrasivo a grana 60-80 o "molto fine", quindi aspirazione
3.  Post-pulizia con detergente tipo 60
La superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco).
PVC rigidoDetergente tipo 10 o tipo 60–
poliammide Varioprimer safe + easy–
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sugheroDepolverazione –
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)Detergente tipo 60–
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle1. Detergente tipo 60
2. Varioprimer safe + easy
–
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento1. Rimuovere la polvere
2. Primer penetrante
–
Pietra artificiale (Corian, Varicor)Detergente tipo 60–
  • Comprovata adesione su elementi per casseri permanenti da MPA Braunschweig

  • Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim

  • Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim

  • Regolamentazione francese sulle emissioni di VOC classe A+


*Casseri a perdere: I pannelli pressati in legno cemento sono utilizzati in edilizia per casseri con anelli di sostegno, casseri per soffitti e casseri per architravi. Il cassero è incapsulato nel cemento e rimane nell'elemento, questo è il motivo per cui sono chiamati "casseri a perdere".

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!