Colla per carrozzeria auto per applicazioni professionali
Nella gamma Würth dedicata interamente agli adesivi per utilizzo professionale, che include un ampio range di referenze per ogni tipo di fissaggio e riparazione su materiali diversi, rientra la colla specifica per carrozzeria auto. Si tratta di un prodotto chimico-tecnico di elevatissima qualità che ti permette di effettuare delle riparazioni immediate in pochi e semplici step di lavoro su diverse tipologie di veicoli (come auto, furgoni, moto, ecc.).
L’adesivo strutturale si distingue non solo per la praticità, ma anche per la sua estrema versatilità: può essere infatti impiegato per acciaio, alluminio, acciaio inossidabile e plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina, fibra di carbonio). Inoltre, è una soluzione utile per incollare tutte le parti della carrozzeria come fiancate, passaruota, tetti e portiere. Grazie a questa soluzione altamente performante, puoi avere in officina un unico prodotto per lavorare su più parti differenti sempre in maniera mirata. La nostra colla per carrozzeria non cola e ti garantisce un’elevata stabilità per tutte le applicazioni professionali grazie all’innovativa tecnologia con particelle di vetro. È molto utilizzata nelle officine meccaniche per la sua versatilità: assicura un’ottima protezione contro la corrosione, ripristina l’originale resistenza alla ruggine e impedisce la comparsa della ruggine sui punti di saldatura. I risultati dopo l’applicazione sono visibili non solo nell’immediato ma anche dopo diverso tempo. È inoltre conforme ai requisiti dei costruttori di automobili e dei principali brand del settore automotive. Avendo una formulazione di alta qualità a base di resina epossidica, il prodotto non danneggia e non rovina in nessun modo la superficie sulla quale viene applicata. Per effettuare un lavoro a regola d'arte è infatti necessario utilizzare solo i migliori adesivi per carrozzeria che, grazie alle formulazioni di qualità, ti permettono di far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta professionale.
La colla bicomponente per carrozzeria della macchina ad alta resistenza del catalogo Würth può essere utilizzata facilmente anche nei punti del veicolo più nascosti e difficili da raggiungere, rendendo il tuo lavoro ancora più semplice. Per effettuare delle riparazioni e dei lavori di carrozzeria di elevata qualità e molto performanti non ti resta che acquistare i prodotti presenti sul nostro store online. Una volta completato l’ordine riceverai la merce nel giro di 24/48 ore presso l’indirizzo indicato, con la certezza di avere un’assistenza tecnica sempre pronta a rispondere a ogni tua domanda.