Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit adesivo per cristalli/parabrezza Classic Plus, cartuccia da 310 ml
Adesivo elastico monocomponente per cristalli/parabrezza con eccellente stabilità
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
Modulo alto
Adesivo per cristalli per rafforzare il veicolo
Compatibile con l'antenna, non conduttore
Previene la corrosione da contatto
Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio-magnesio e ibride (ad es. Audi A8, Jaguar XJ ecc.)
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità con FMVSS208/212!
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli)
È tassativo utilizzare il detergente attivo Würth e Würth Varioprimer nella preparazione delle superfici. I prodotti devono essere controllati per assicurarsi che non siano scaduti prima di essere utilizzati. Applicare l'adesivo accompagnando la pistola in verticale, partendo dal centro nella parte inferiore del cristallo. Non posizionare il veicolo sul ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Utilizzabile per tutti i tipi di veicoli standard in autovetture, veicoli commerciali, autobus, furgoni e nei settori dei macchinari agricoli e per l'edilizia.
Quando si applica il materiale, assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema Würth in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione.
Applicare Varioprimer a tutte le superfici appena verniciate. Prima di applicare il primer, lasciare che la vernice si indurisca completamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.