Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartuccia FIXX
Adesivo per cristalli monocomponente poliuretanico rapido, ad alto modulo, non conduttivo con fermo veicolo breve
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Solo 30 minuti di fermo veicolo con doppio Airbag (SDAT)
- il veicolo può circolare in tutta la sicurezza dopo 30 minuti dopo la sostituzione del parabrezza anche a temperature estreme: da -5°C a +40°C
- più servizio ai clienti
Ad alto modulo elastico
- mantiene la rigidità la carrozzeria
- indicato anche per autovetture dell’ultima generazione
Non conduttivo
- evita la corrosione a contatto su carrozzerie in alluminio, magnesio e carrozzerie ibride
- indicato per antenne integrate nel cristallo
Sicurezza approvata
- soddisfa le conformità richieste dalle case automobilistiche OEM
- collaudato Crashtest in conformità allo standard US- FMVSS 208/212
Per una riparazione a regola d’arte, è indispensabile che il prodotto Fixx venga utilizzato in abbinamento dei componenti del sistema. Rispettare le istruzioni d’uso. Non effettuare la sostituzione del cristallo con veicolo sollevato su ponte sollevatore a bracci. Tenere i finestrini laterali aperti. Rispettare i tempi aperti e il tempo di fermo veicolo. Verificare la data di scadenza dei prodotti prima del loro utilizzo
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Sostituzione dei cristalli incollati di autovetture, SUV e furgoni
Sostituire il cristallo secondo le istruzioni del costruttore del veicolo e le istruzioni fornite in ogni confezione set e cartone
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.