Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set cartuccia FIXX
Set cartuccia FIXX - 1
Set cartuccia FIXX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set cartuccia FIXX

Adesivo per cristalli monocomponente poliuretanico rapido, ad alto modulo, non conduttivo con fermo veicolo breve
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
Solo 30 minuti di fermo veicolo con doppio Airbag (SDAT)


  • il veicolo può circolare in tutta la sicurezza dopo 30 minuti dopo la sostituzione del parabrezza anche a temperature estreme: da -5°C a +40°C

  • più servizio ai clienti


Ad alto modulo elastico


  • mantiene la rigidità la carrozzeria

  • indicato anche per autovetture dell’ultima generazione


Non conduttivo


  • evita la corrosione a contatto su carrozzerie in alluminio, magnesio e carrozzerie ibride

  • indicato per antenne integrate nel cristallo


Set contenuto:


Cartuccia Fixx 310 ml con ugello rosso, Pulitore attivo (panni monouso), Varioprimer Safe + Easy 10 ml, pennello per Primer, istruzioni d’uso

Indicazione

Sicurezza approvata


  • soddisfa le conformità richieste dalle case automobilistiche OEM

  • collaudato Crashtest in conformità allo standard US- FMVSS 208/212


Per una riparazione a regola d’arte, è indispensabile che il prodotto Fixx venga utilizzato in abbinamento dei componenti del sistema. Rispettare le istruzioni d’uso. Non effettuare la sostituzione del cristallo con veicolo sollevato su ponte sollevatore a bracci. Tenere i finestrini laterali aperti. Rispettare i tempi aperti e il tempo di fermo veicolo. Verificare la data di scadenza dei prodotti prima del loro utilizzo



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto