Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli/parabrezza Cargo
Indurimento rapido, modulo alto, adesivo per parabrezza a base di polimeri MS, monocomponente, non conduttivo con 1 h di tempo di fermo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inodore
- Senza solvente, senza isocianati e senza PVC
- Forza adesiva iniziale elevata
- Ottima resistenza a raggi UV e invecchiamento
I prodotti devono essere controllati per assicurarsi che non siano scaduti prima di essere utilizzati. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Per l'uso da parte di: fare riferimento all'etichetta sul contenitore. Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Per ulteriori informazioni, consultare il foglio illustrativo.
Sostituzione dei vetri su automobili, autobus, veicoli commerciali, roulotte e veicoli ferroviari. In alternativa, utilizzato anche per altre applicazioni di fissaggio.
Sostituzione di parabrezza danneggiati in conformità con le istruzioni del produttore del veicolo. L’adesivo per parabrezza Screen Tack MS4 e gli altri componenti del sistema devono essere applicati in conformità alle attuali istruzioni di lavoro. Nota: Non sollevare il veicolo durante le operazioni di sostituzione dei vetri. Aprire i vetri laterali Tempo di fermo convalidato da crash test in conformità con FMVSS 208/212. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema WÜRTH in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.