Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli/parabrezza Cargo
Adesivo per cristalli monocomponente da usare specialmente su veicoli commerciali, autobus e veicoli ferroviari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adesivo per cristalli 1C ad alta modularità, elastico e con compensazione della tolleranza
- Tempo di lavorazione prolungato, facile applicazione
- Estremamente semplice da usare (su superfici adesive verticali, ad es. cristalli laterali)
- Facile da stendere
- Sacchetti eco-compatibili (volume di imballaggio ridotto, rifiuti ridotti)
- Privo di solventi e PVC
Non parcheggiare il veicolo su un ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di asciugatura finale. I tempi di indurimento e di polimerizzazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall'umidità.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Vetri di ricambio per veicoli commerciali, autobus, furgoni, macchinari agricoli, macchinari per l'edilizia e veicoli ferroviari.
Accertarsi che il materiale venga applicato in un ambiente di lavoro pulito. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema Würth in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Applicare Varioprimer a tutte le superfici appena verniciate. Il rivestimento deve indurirsi completamente prima dell’applicazione di Varioprimer. Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.