Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli Rapid
Adesivo per cristalli monocomponente ad essiccazione rapida, da usare dopo applicazione con primer d’adesione Art. 0890024500
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulire completamente il lato interno del nuovo parabrezza con il detergente attivo Würth Art. 0890 024 1 e asciugarlo. Se la flangia del veicolo è stata danneggiata durante la rifilatura del restante cordone adesivo (metallo nudo), è necessario applicare due strati di Würth Varioprimer per evitare la corrosione, tenendo presente il tempo di essiccazione indicato. Controllare che i prodotti non siano scaduti prima di essere utilizzati. Applicare l'adesivo estrudendolo con la pistola in verticale, partendo dal centro nella parte inferiore del parabrezza. Non posizionare il veicolo sul ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti
Quando si applica il materiale, assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito. È fondamentale utilizzare l’adesivo per cristalli con i prodotti correlati Würth in dotazione per effettuare un lavoro corretto e impeccabile. Per un’idonea applicazione seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.