Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli Revolution
Adesivo per cristalli ibrido 1C PU privo di isocianati da trattare con primer trasparente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Modularità universale - utilizzabile su tutte le auto e i furgoni comuni
Adatto per antenne, non conduttivo
- Previene la corrosione da contatto.
- Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test in conformità a FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli).
- Fabbricato in conformità alla normativa OEM ISO 9001
Durante la preparazione delle superfici, si consiglia di pulire il parabrezza/cristallo con la spugna abrasiva e il detergente per vetri ECOLINE. È essenziale usare il prodotto Würth Contact Clean. I prodotti devono essere controllati prima dell’uso per assicurarsi che non siano scaduti. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Vetri di ricambio di autovetture e furgoni comuni
Il materiale deve essere applicato in un ambiente di lavoro pulito. È tassativo utilizzare Würth Contact Clean nella preparazione delle superfici. Applicare l'adesivo con la pistola perpendicolare al telaio, partendo dal centro del bordo inferiore del cristallo. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.