Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per laminato MASTICE 1000
Adesivo di policloroprene per laminati plastici senza toluolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Presa rapida
Adesivo con ottima spalmabilità e presa iniziale rapida
Alta resa
Resa elevata, grazie alla consistenza pastosa dell’adesivo
Alta resistenza
Incollaggio resistente agli agenti atmosferici e al vapore dei detersivi
Pulizia
Con acetone, benzina e trielina
Per incollaggi curvi è necessario effettuare delle prove pratiche preventive
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso
* verificare che la superficie dell’adesivo presenti una pellicola uniforme senza porosità, non più appiccicosa al tatto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Incollaggio di laminati plastici, lamiera d’acciaio, acciaio inox, acciaio satinato, truciolare, compensato e medium density
Le superfici da incollare in particolare quelle in acciaio inox e alluminio devono essere pulite, sgrassate e asciutte. Spalmare uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici da incollare. Attendere per ca. 20 min.*. (a seconda dell’umidità e della temperatura ambiente) affinché le superfici, per effetto della evaporazione dei solventi asciughino. Infine unire i pezzi e pressare uniformemente alla massima pressione compatibile con la resistenza meccanica dei materiali
In caso di incollaggi tra truciolare e accaio inox o alluminio, oltre ad una perfetta pulizia delle superfici è importante applicare il prodotto nel modo seguente:
- Applicare una prima mano di prodotto sul truciolare e lasciare asciugare per circa 20 minuti*
- applicare, ad asciugamento completo della prima, un’ulteriore mano di prodotto sul truciolare e sulla superficie in inox o alluminio e lasciare asciugare per altri 20 minuti*
- Successivamente pressare in maniera uniforme ed alla massima pressione compatibile con la resistenza meccanica dei materiali i due elementi da congiungere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.